カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(137)
  • SMC(72)
  • ニッサン(33)
  • サンドビック(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • セキスイ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • NEC(12)
  • 東栄管機(12)
  • SAMTEC(10)
  • KEMET(7)
  • SANDVIK(7)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • 塚本無線(5)
  • ADVANTEC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv y」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y管 東芝キヤリア

    Y管

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    材質(Y管)亜鉛鋼板
  • Y管(鋼板製) 東芝キヤリア

    Y管(鋼板製)

    東芝キヤリア
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質(Y管)亜鉛鋼板
  • トータル換気システム用Y管 東芝キヤリア

    トータル換気システム用Y管

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    材質(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂色調(Y管)白色、(接続口)グレー
  • 自然給気口 東芝キヤリア

    自然給気口

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 自然給気口(フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
  • 丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
  • 薄形自然給気口 東芝キヤリア

    薄形自然給気口

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
  • 自然給気口(過給気調整板・フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(過給気調整板・フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
  • 長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    長形パイプフード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア

    中間取付形電動シャッター

    東芝キヤリア
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム表面処理(本体)電着塗装色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード寸法A(mm)300
  • 浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント 東芝キヤリア

    浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント

    東芝キヤリア
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装)色調(取付枠)マンセルY8.9/1
  • 給気電動シャッター(フィルター付) 東芝キヤリア

    給気電動シャッター(フィルター付)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    パイプフード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    表面処理(本体)電着塗装、(防虫網)アクリル塗装
  • ダクト換気扇用インテリアパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用インテリアパネル

    東芝キヤリア
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • トータル換気システム用エルボ付給排気グリル 東芝キヤリア

    トータル換気システム用エルボ付給排気グリル

    東芝キヤリア
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品平頭ドリリングねじΦ4.2×30L 4本
  • Φ100用ベントキャップ 東芝キヤリア

    Φ100用ベントキャップ

    東芝キヤリア
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
  • トータル換気システム用給排気グリル 東芝キヤリア

    トータル換気システム用給排気グリル

    東芝キヤリア
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
  • ダクト用メタルルーバー 東芝キヤリア

    ダクト用メタルルーバー

    東芝キヤリア
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    材質本体カバー:亜鉛鉄板厚さ(mm)14寸法(mm)280×280質量(kg)0.4表面処理表面処理適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5.6Y9/1.1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)216
  • ダクト用インテリアパネル 東芝キヤリア

    ダクト用インテリアパネル

    東芝キヤリア
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206
  • 自然給気口セット 東芝キヤリア

    自然給気口セット

    東芝キヤリア
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 給排気グリル(樹脂製) 東芝キヤリア

    給排気グリル(樹脂製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
  • Φ150用ベントキャップ(樹脂製) 東芝キヤリア

    Φ150用ベントキャップ(樹脂製)

    東芝キヤリア
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
  • ダクト換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
  • 自然給気口(樹脂製) 東芝キヤリア

    自然給気口(樹脂製)

    東芝キヤリア
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
  • ダクト換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
  • トータル換気システム用エルボ付給排気グリル 東芝キヤリア

    トータル換気システム用エルボ付給排気グリル

    東芝キヤリア
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア

    中間取付形電動シャッター

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m寸法A(mm)260
  • 部屋間通気口 東芝キヤリア

    部屋間通気口

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
  • 給排気グリル 東芝キヤリア

    給排気グリル

    東芝キヤリア
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • Φ75用ベントキャップ(樹脂製) 東芝キヤリア

    Φ75用ベントキャップ(樹脂製)

    東芝キヤリア
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
    材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセル1Y8.5/0.5、(取付枠)マンセル1Y8.5/0.5
  • Φ75変換用吸込グリルセット2部屋タイプ用(樹脂製) 東芝キヤリア

    Φ75変換用吸込グリルセット2部屋タイプ用(樹脂製)

    東芝キヤリア
    2,198税込2,418
    1個
    17日以内出荷
    付属品木ネジ(Φ3.1×25L) 4本材質(吸込グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂色調(吸込グリル)マンセル1Y9.3/0.5
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ