カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • SMC(63)
  • StarTech.com(15)
  • 奥岡製作所(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • サカエ(5)
  • 東洋リントフリー(5)
  • TRUSCO(5)
  • エムディーエス(5)
  • エスコ(4)
  • マキシンコー(4)
  • STMicro(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • フクビ化学(3)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-12」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)137
パイプ用ファン圧力形(同時給排) 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形(同時給排)東芝キヤリア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む)電流(A)0.09、0.10消費電力(W)11、12定格電圧(V)100方式同時給排式定格周波数(Hz)50、60騒音値(dB)29、29適合パイプ径(Φmm)170風量(m3/h)100、100
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1.2電流(A)0.088、0.090消費電力(W)8.4、8.8定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)1.3電流(A)0.092、0.093消費電力(W)8.7、9.0定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)東芝キヤリア
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.2シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板定格電圧(V)100方式排気式表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)東芝キヤリア
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.2(強)4.1/4.0(弱)ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)開口面積(cm2)137
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)7.5、8.0電流(A)0.079、0.082質量(kg)0.9
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/温度・煙センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/温度・煙センサータイプ)東芝キヤリア
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本質量(kg)1.4シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)9.9/10.3(強)5.3/5.1(弱)ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)開口面積(cm2)137
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
換気扇 東芝キヤリア換気扇東芝キヤリア
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能付属品木ねじ×4、クッション質量(kg)0.8適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4色調マンセル5Y8.9/1騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)137/139開口面積(cm2)190接続パイプ(Φmm)150グリーン購入法適合有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷から12日以内出荷
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ