カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(57)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • 第一計器(58)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • サンワサプライ(33)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
  • TOKO(東洋計器興業)(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • ミニター(17)
  • NASTA(ナスタ)(17)
  • CKD(16)
  • エスコ(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
  • brother(ブラザー)(12)
  • 入江工研(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • ゴールドウイン(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa003」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
  • 低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア

    低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)

    東芝キヤリア
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8色シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
  • 丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)

    東芝キヤリア
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR質量(kg)5定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター4極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
  • 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

    東芝キヤリア
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    用途トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26開口面積(cm2)54
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.4電流(A)0.33、0.36消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
  • 換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)316角
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.5消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • 換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)395角
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
  • ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキ端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.9電流(A)0.079、0.082消費電力(W)7.5、8.0定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1.2電流(A)0.088、0.090消費電力(W)8.4、8.8定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
  • 圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)

    東芝キヤリア
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    付属品木ねじ×4本仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー質量(kg)1.2色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
  • ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形(大風量形)

    東芝キヤリア
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇

    東芝キヤリア
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
空調/換気関連部品カテゴリ