カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(985)
- 制御機器(253)
- 科学研究・開発用品(226)
- 空調・照明・電設資材(171)
- 測定用品(171)
- 配管・水廻り設備部材(81)
- パソコン/周辺機器(69)
- 家電(61)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- バイク純正部品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- メカニカル部品(42)
- 自動車純正部品(39)
- 住設機器(37)
- 自動車補修部品(32)
- 電気材料(31)
- 建築金物(28)
- 機構部品(27)
- 梱包用品(24)
- 空圧工具(22)
- 研磨材(21)
- 防犯用品(19)
- バイク部品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 溶接用品(15)
- 安全用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 接着剤・補修材(11)
- クリーンルーム用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 安全標識(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 事務用品(9)
- 物流用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 測定関連サービス(8)
- 作業工具(8)
- 切削工具(7)
- 学童・教育用品(7)
- オフィス家具(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全保護具(6)
- 作業服(6)
- 農業機械(5)
- 清掃用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バッテリー・電装(4)
- マスク(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 理美容(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(883)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- ERECTA(エレクター)(66)
- 第一計器(60)
- 東芝キヤリア(60)
- アズワン(58)
- ジーエルサイエンス(56)
- HIROSE(ヒロセ電機)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- エスコ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- ホンダ(37)
- Texas Instruments(36)
- サンワサプライ(34)
- RS PRO(33)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- ミニター(30)
- 東尾メック(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pa-003」の検索結果
![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)
[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。仕様フィルター格子セット材質樹脂
ミニモ ピンクストーンスティックセット PA 3×6×150mm
ミニター¥2,498税込¥2,7481組(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-9485幅(mm)6厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)38対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒PA
ポンプ用カップリングシリーズ
工進(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプとホースの接続に。
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥769~税込¥846~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中
パピルスカンパニー(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181束(100枚)当日出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可極数3シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から4日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から10日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
PAシリーズ 三角ラベル Sサイズ 高温注意 1式(20枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥2,698税込¥2,9681式(100枚)当日出荷から9日以内出荷文字内容高温注意RoHS指令(10物質対応)対応
PAシリーズ 三角ラベル SSサイズ 高温注意 1式(30枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥2,698税込¥2,9681式(150枚)当日出荷から9日以内出荷文字内容高温注意RoHS指令(10物質対応)対応
オレンピツ B 3本セット
クツワ¥479税込¥5271セット(3本)4日以内出荷割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える B芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC高さ(mm)160質量(g)鉛筆:4、キャップ:18寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45主な用途マークシート用鉛筆硬度B芯色黒RoHS指令(10物質対応)対応
充電式高圧洗浄機
ソウイジャパン¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷電源や水道の場所に縛られず、手軽に洗浄したい方におすすめのポータブルタイプの高圧洗浄機です。コードレス・充電式のため、屋外でも取り回しが良く、ベランダや玄関まわり、駐車場、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。ホースをバケツやポリタンクに入れて使えるので、水道が近くにない場所でも使用可能です。フル充電時の連続使用時間は約30分以上で、普通車1台分の洗車に十分な稼働時間を確保しています。最大吐出水圧は0.7MPa、水量は約1.2L/分、コンパクトながら十分な水圧を備えており、泥汚れの付いた自転車やガーデニング用品、エアコンの室外機、網戸、外壁の軽い汚れなどを効率よく洗浄できます。ノズルを付け替えることで、広範囲を洗う噴射からピンポイント洗浄まで対応でき、用途に合わせて洗浄強度を細かく調整できます。使い方もシンプルで、初めて高圧洗浄機を使う方でも安心です。「大がかりな高圧洗浄機は不要」「必要なときにサッと掃除したい」という方に最適で、省スペース収納ができる点も魅力。日常のちょい掃除から週末のメンテナンスまで、気軽に使える実用性重視の高圧洗浄機です。付属品本体、噴射調節ノズル、5in1ノズル、充電ケーブル(Type-C)、折り畳みバケツ、給水ホース、洗剤ノズル、充電バッテリー、取扱説明書/1年保証付き定格電圧(V)14.4出力電圧5V/2A定格出力(W)50.5充電時間約4~5時間エネルギー消費効率(Wh/h)2.8吐出水量1.2L/分水圧吐出:0.7Mpaポート充電:USB Type-Cポート稼働時間(分)30分以上
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から63日以内出荷放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT
KITACO(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸
サンフレックス¥1,998~税込¥2,198~1パック(8本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
...





![[EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773769-260624-02.jpg)
![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)
![[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773760-260624-02.jpg)
![スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452827-230518-02.jpg)