カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
- コーヨーラド(1)
- 日東工器(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ナベヤ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
「pa0306」の検索結果

低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781台欠品中用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8色シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319