絞り込み
ブランド
- 東芝テック
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
東芝テック
東芝テックのページです。東芝テックは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在79件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

感熱タイプPDラベル ファンフォールド紙
東芝テック¥14,980~税込¥16,478~1箱(9000枚)ほか翌々日出荷から8日以内出荷PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。仕様ファンフォールド
プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用
東芝テック¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷【B-FP2Dシリーズ/オプション】バッテリー(B-FP2D用)B-FP803-BTH-QM-R用途B-FP2Dシリーズ/オプション、バッテリー、B-FP2D用
感熱タイプPDラベル ロール紙
東芝テック¥17,980~税込¥19,778~1箱(12000枚)ほか8日以内出荷PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。仕様ロール(約Φ150)
プリンタオプション バッテリー充電器 B-EP800-CHG EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】バッテリー充電器 B-EP800-CHG用途EP4Dシリーズ/オプション、バッテリー充電器
プリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用
東芝テック¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷【B-FP2Dシリーズ/オプション】ACアダプタ(B-FP2D用) B-FP800-AC-S用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ACアダプタ、B-FP2D用
プリンタオプション RS-232CI/Fボード BA700-RSK-S BA410T/BA420T兼用オプション
東芝テック¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷【BA410T/BA420T兼用オプション】RS-232C I/Fボード BA700-RSK-S用途BA410T/BA420T兼用オプション、RS-232CI/Fボード
RFIDハンドリーダー特定小電力
東芝テック¥199,800税込¥219,7801枚8日以内出荷店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)読取距離:約2m、速度:約500枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大157mwEMC規格VCCI Class A送信周波数(MHz)916.8~923.2バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整24段階最小分解能0.33mm
RFIDハンドリーダー登録局タイプ
東芝テック¥199,800税込¥219,7801枚8日以内出荷店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)読取距離:約9m、速度:約800枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大1000mw(1W)EMC規格VCCI Class A送信周波数(MHz)916.8~920.8バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整35段階最小分解能0.33mm
プリンタオプション IFオプション BV700-RS-QM-S BV410Dシリーズ/オプション RS-232Cモジュール
東芝テック¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】IFオプション RS-232Cモジュール BV700-RS-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、IFオプション、RS-232Cモジュール
プリンタオプション 剥離オプション BV914-H-QM-S BV410Dシリーズ/オプション 剥離モジュール
東芝テック¥5,698税込¥6,2681台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】剥離オプション 剥離モジュール BV914-H-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、剥離オプション、剥離モジュール
プリンタオプション カッターユニット B-EX204-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション ディスクカット式
東芝テック¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷【B-EX4T1シリーズ/オプション】カッターユニット(ディスクカット式) B-EX204-QM-R用途B-EX4T1シリーズ/オプション、カッターユニット(ディスクカット式)
プリンタオプション 高精細剥離モジュール B-EX904-HH-R B-EX4T3シリーズ/オプション
東芝テック¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷【B-EX4T3シリーズ/オプション】高精細剥離モジュール B-EX904-HH-R用途B-EX4T3シリーズ/オプション、高精細剥離モジュール
ラベルプリンタ BV410D-GS02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LAN
東芝テック¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行、剥離発行、カット発行
プリンタオプション ACアダプタ B-EP800-AC-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ACアダプタ B-EP800-AC-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ACアダプタ
UF-3000用スマートデバイスアダプタ
東芝テック¥10,980税込¥12,0781枚欠品中UF-3000用スマートデバイスアダプタです。用途感熱タイプ寸法(mm)スマートデバイスアダプタ(本体側):Φ36×13.8、スマートデバイスアダプタ(スマートデバイス側):66×55.2×5(オプション)
UF-3000用ハンドリーダーグリップ
東芝テック¥18,980税込¥20,8781枚8日以内出荷UF-3000用ハンドリーダーグリップです。用途感熱タイプ寸法(mm)ハンドリーダーグリップ:53×142×73(オプション)
RFIDハンドリーダー免許局タイプ
東芝テック¥199,800税込¥219,7801枚8日以内出荷店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。用途感熱タイプ
RFIDハンドリーダー特定小電力・二次元スキャナ付きタイプ
東芝テック¥219,800税込¥241,7801枚8日以内出荷店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:UPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)読取距離:約2m、速度:約500枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大157mwEMC規格VCCI Class Aバッテリー容量(mAh)2500送信周波数(MHz)916.8~923.2バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整24段階最小分解能0.33mm
RFIDハンドリーダー登録局・二次元スキャナ付きタイプ
東芝テック¥219,800税込¥241,7801枚8日以内出荷店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)読取距離:約9m、速度:約800枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大1000mw(1W)EMC規格VCCI Class Aバッテリー容量(mAh)2500送信周波数(MHz)916.8~920.8バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK対応コードPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode出力調整35段階最小分解能0.33mm
RFID円偏波アンテナ UF-2110-AM-R(アンテナケーブル1.5m付属)
東芝テック¥73,980税込¥81,3781枚8日以内出荷アンテナUF-2110-AM-Rです。 アンテナケーブル1.5mが付属しています。 新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい、そんなニーズに応えたのが東芝テックの据置型RFIDリーダーライターUF-2140(別売)です。 使い方も、書き方もスペースに合わせて自在に対応。 製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ(別売り)。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。用途感熱タイプ
UHF帯RFIDコンパクトリーダライタ UF-2140
東芝テック¥179,800税込¥197,7801枚8日以内出荷新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい そんなニーズに応えたのが、東芝テックの据置型RFIDリーダライタUF-2140です。 使い方も、置き方も、スペースに合わせて自在に対応。製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。用途感熱タイプ
転写タイプPDラベル ファンフォールド紙
東芝テック¥17,980~税込¥19,778~1箱(6000枚)ほか8日以内出荷PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。仕様ファンフォールド粘着タイプ強粘着
プリンタオプション ACアダプタカバー BV914-ACD-QM-S BV410Dシリーズ/オプション 下駄式
東芝テック¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】下駄式 ACアダプタカバー BV914-ACD-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、ACアダプタカバー、下駄式
プリンタオプション IFオプション BV700-BLTH-QM-S BV410Dシリーズ/オプション Bluetoothモジュール
東芝テック¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】IFオプション Bluetoothモジュール BV700-BLTH-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、IFオプション、Bluetoothモジュール
プリンタオプション IFオプション BV700-WLAN-QM-S BV410Dシリーズ/オプション 無線LANモジュール
東芝テック¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】IFオプション 無線LANモジュール BV700-WLAN-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、IFオプション、無線LANモジュール
プリンタオプション カッターオプション BV214-LC-QM-S BV410Dシリーズ/オプション ラベルカッターモジュール
東芝テック¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション ラベルカッターモジュール BV214-LC-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、ラベルカッターモジュール
プリンタオプション カッターオプション BV214-P-QM-S BV410Dシリーズ/オプション パーシャルカッターモジュール
東芝テック¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション パーシャルカッターモジュール BV214-P-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、パーシャルカッターモジュール
プリンタオプション カッターオプション BV214-F-QM-S BV410Dシリーズ/オプション フルカッターモジュール
東芝テック¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション フルカッターモジュール BV214-F-QM-S用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、フルカッターモジュール
ラベルプリンタ BV410D-GL02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LANライナレスモデル
東芝テック¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANライナレスモデル電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
ラベルプリンタ BV410D-GC02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LANカッター付き
東芝テック¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANカッター付き電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
プリンタオプション B-SA4T共用オプション B-SA704-IO-QM-R B-858シリーズ/オプション 拡張I/O
東芝テック¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷【B-858シリーズ/オプション】 拡張I/O B-SA4T共用オプション B-SA704-IO-QM-R用途B-858シリーズ/オプション、拡張I/O(B-SA4T共用オプション)
プリンタオプション カッターモジュール B-7208-QM-R B-858シリーズ/オプション
東芝テック¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷【B-858シリーズ/オプション】カッターモジュール B-7208-QM-R用途B-858シリーズ/オプション、カッターモジュール
ラベルプリンタ B-858-TS25-R B-858シリーズ
東芝テック¥599,800税込¥659,7801台6日以内出荷大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行。・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行。・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造。・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵。・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字。・[環境]環境への配慮。・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応。LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視。・プリンタ設定。・スタンドアロンLAN接続電源AC100V±10% 50/60Hz 2.6A印字方式熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色)印字速度50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)
プリンタオプション ライナレスラベル専用機 KP-20-LC-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ライナレスラベル専用機 KP-20-LC-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ライナレスラベル専用機
プリンタオプション ライナレスラベル用キット B-EP904-LL-QM-R EP4Dシリーズ/オプション EP4DL用
東芝テック¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ライナレスラベル用キット(EP4DL用) B-EP904-LL-QM-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ライナレスラベル用キット(EP4DL用)
プリンタオプション ショルダーストラップ B-EP900-SS-QM-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥4,098税込¥4,5081台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ショルダーストラップ B-EP900-SS-QM-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ショルダーストラップ