絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビシャモンのロゴ

ビシャモン

スギヤスの創業の地である、愛知県碧南市棚尾町には日本三体毘沙門の一つ「志貴毘沙門天」があります。毘沙門天は「勝負事の神様として利益がある」と崇められていることからスギヤスでは「商売繁盛」を祈念し「ビシャモン」のブランド名で製品開発を行っています。

会社情報
会社名株式会社スギヤス
設立1970/07/01
所在地〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

    ビシャモン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    タイプ標準タイプ
  • リフターBX ビシャモン

    リフターBX

    ビシャモン(4件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    当日出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
    仕様手動式
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応)

    ビシャモン(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    タイプ標準・樹脂パレット専用タイプ
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

    ビシャモン
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    タイプ標準タイプ
  • ビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラック ビシャモン

    ビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    11日以内出荷
    トラスコ品番102-5897質量(kg)73タイプビールパレット用タイプ
  • 取り替えキャスター ビシャモン

    取り替えキャスター

    ビシャモン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合BX15用
  • フォークホイールAS 80Φ ビシャモン

    フォークホイールAS 80Φ

    ビシャモン
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様ベアリング付き色黒
  • ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式) ビシャモン

    ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)

    ビシャモン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    101日以内出荷
    次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として仕様早送り装置無、過負荷防止装置付きトラスコ品番460-4873ストローク(mm)560色オレンジテーブル高さ(mm)438~998車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010踏回数67使用油タービン油ISO-VG32昇降方式足踏み油圧式
  • ハンドパレット 超低床式 ビシャモン

    ハンドパレット 超低床式

    ビシャモン
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
  • ハンドパレット 極低床式 ビシャモン

    ハンドパレット 極低床式

    ビシャモン
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
  • ハンドパレットトラック 両面パレット用 ビシャモン

    ハンドパレットトラック 両面パレット用

    ビシャモン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    7日以内出荷
    フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。
    仕様両面パレットタイプ両面パレット用寸法D1(mm)50(差込口)寸法D2(mm)140寸法B2(mm)1255寸法A1(mm)685寸法B1(mm)1400寸法A2(mm)380ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63寸法B3(mm)1150車体質量(kg)90フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
  • ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式) ビシャモン

    ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

    ビシャモン
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷から51日以内出荷
  • ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式) ビシャモン

    ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)

    ビシャモン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    51日以内出荷
    トラスコ品番131-4093ストローク(mm)970テーブル高さ(mm)380~1350車輪自在キャスター、固定キャスター各2個付テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813足踏回数(回)31
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)

    ビシャモン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    11日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
  • ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ

    ビシャモン
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    36日以内出荷
    電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    10日以内出荷
    自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適
    タイプ低床全高H(mm)1178
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
    仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番827-9620ブレーキ有無無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)1500寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
  • 横移動ハンドパレットトラック ビシャモン

    横移動ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    71日以内出荷
    最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
    全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
  • クリーンボーイ2 ビシャモン

    クリーンボーイ2

    ビシャモン
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    16日以内出荷
    トラスコ品番161-3690色シルバーテーブル高さ(mm)288~865テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813昇降方式足踏み油圧式足踏回数(回)25
  • ハンドパレットトラック(極低床式) ビシャモン

    ハンドパレットトラック(極低床式)

    ビシャモン
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    11日以内出荷
    フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
    用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。全高(mm)1163ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
  • チルトトラック (足踏みペダル式タイプ) ビシャモン

    チルトトラック (足踏みペダル式タイプ)

    ビシャモン
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
    用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴムキャスター径(Φmm)100
  • レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式) ビシャモン

    レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式)

    ビシャモン
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
    用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
  • ビシャモン ライトリフター ビシャモン

    ビシャモン ライトリフター

    ビシャモン
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    22日以内出荷
    アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付充電時間約8時間昇降方式電動チェーンループ式2018年トラスコ掲載ページ8 1192
  • ビシャモン 電動走行昇降台車 ビシャモン

    ビシャモン 電動走行昇降台車

    ビシャモン
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    76日以内出荷
    ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
    用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作2018年トラスコ掲載ページ8 1172
  • ビシャモン ステントラバーリフト ビシャモン

    ビシャモン ステントラバーリフト

    ビシャモン
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    111日以内出荷
    レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)トラスコ品番453-0811材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
  • ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン

    ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    76日以内出荷
    コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
    仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプトラスコ品番764-0170質量(kg)625全高(mm)2053フォーク幅W(mm)200~760フォークスライド外幅(mm)200~760充電時間(時間)10上昇時間(時間)24
  • ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモン

    ビシャモン スクーパー(手動式)

    ビシャモン
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    26日以内出荷
    作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
    用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)750フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式荷重中心距離(mm)560
  • ビシャモン リフターBX(電動式) ビシャモン

    ビシャモン リフターBX(電動式)

    ビシャモン
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    101日以内出荷
    本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として色オレンジ車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個バッテリーTEV12210充電時間8.5時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

    ビシャモン
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    26日以内出荷
    早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)1500ユニット種別手動走行式フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    26日以内出荷
    全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1台
    31日以内出荷
    小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    ビシャモン
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    26日以内出荷から31日以内出荷
    レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • ビシャモン ステントラバーリフト ビシャモン

    ビシャモン ステントラバーリフト

    ビシャモン
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    111日以内出荷
    下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式トラスコ品番453-0829材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)踏回数71昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
  • ビシャモン ステンカンガルリフター ビシャモン

    ビシャモン ステンカンガルリフター

    ビシャモン
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1台
    111日以内出荷
    取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度アップ) 足踏みペダルの高さが変更できます。(2段階)
    用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1020テーブル高さ(mm)150~1170車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(ワンタッチ両輪ストッパー付)昇降方式足踏み油圧式
  • ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン

    ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    31日以内出荷
    昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様電動走行式ストローク(mm)750電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーSG-130E41R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)560
  • ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式) ビシャモン

    ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)

    ビシャモン
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    26日以内出荷
    昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
  • ビシャモン カンガルリフター ビシャモン

    ビシャモン カンガルリフター

    ビシャモン
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    26日以内出荷から45日以内出荷
    取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
    用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個昇降方式足踏み油圧式
  • ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式) ビシャモン

    ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

    ビシャモン
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    71日以内出荷
    ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。 ばね圧無段階調整が可能です。 ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
    用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適ですトラスコ品番460-4946ストローク(mm)420テーブル高さ(mm)374~794車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010昇降方式ばね圧力、スプリング調整式