カテゴリ
- 厨房用品(17)
絞り込み
ブランド
- 藤次郎
- 下村工業(1)
- 富士カトラリー(1)
- 藤寅工業(1)
「tojiro knife」の検索結果

TOJIROカラー骨スキ
藤次郎(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌刃長(cm)15
藤寅作 牛刀
藤次郎¥8,998税込¥9,8981個当日出荷切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。 刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。 口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
藤寅作 筋引き
藤次郎¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。 滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。 バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。 プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
令月 紅 牛刀
藤次郎¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
藤寅作 柳刃
藤次郎¥19,980税込¥21,9781個当日出荷オールステンレス製なので、切れ味が抜群!お手入れも簡単!和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。 片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。 オールステンレス製なので丸洗いできます。お手入れも簡単です。材質ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
シャプレ トリプルシャープナー
藤次郎¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から8日以内出荷手軽に効率的に包丁を研ぎ直しできる3連式の簡易シャープナーです。 荒砥は交差式ダイヤモンド、中砥・仕上はロール式で本格的な研ぎが可能です。 ガード部はくるっと回してハンドルになるコンパクト設計です。 水を使わなくても簡単に研ぎ直し可能。もちろん砥石は取り替えも可能です材質ガード:ABS樹脂、ダイアモンド砥石:18-8ステンレス(ダイヤモンド電着)、ロール砥石:セラミック、ゴム足:アクリル系貼着材入ウレタン質量(g)85寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)120×40×32
藤次郎 ホームコンビ砥石(#1000/#3000)
藤次郎(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ご家庭向けスリムサイズの#1000/#3000コンビ砥石です。 家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。 ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。用途庖丁の刃先を整えて、さらに細やかに仕上げ研ぎするために使用します付属品砥石台材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂質量(g)615寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45
藤次郎 TOGRIP(トクリップ)包丁研ぎホルダー
藤次郎(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷庖丁に取り付けるだけで、誰でも簡単に、適切な角度で刃を砥石に当てて研ぐことができます。 小型から大型まで、様々なサイズの庖丁に取り付け可能です。 精度の高い日本製セラミックを採用しており、耐摩耗性に優れ、研ぎの安定感が持続します。材質ポリプロピレン樹脂質量(g)25寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×35×20
令月 紅 三徳
藤次郎¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。寸法(mm)全長×刃渡り:295×170