カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
絞り込み
ブランド
  • スズキ
  • モノタロウ(1)
  • LIQUI MOLY(8)
  • MOTUL(8)
  • Kawasaki(6)
  • elf MOTO(6)
  • speedHeart(6)
  • 工進(5)
  • カストロール(5)
  • A.S.H(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • K&N(4)
  • Verity(ベリティ)(3)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
  • RESPO(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • シェルアドバンス(2)
  • Valvoline(2)
  • SIS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae10w-40」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性