絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本ゼネラル・アプラィアンス

日本ゼネラル・アプラィアンスのページです。日本ゼネラル・アプラィアンスは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本ゼネラル・アプラィアンス株式会社
所在地〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1IKビルディング9F
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル 日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル日本ゼネラル・アプラィアンス
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06
ノーフロストアップライトフリーザー FFU161R 日本ゼネラル・アプラィアンスノーフロストアップライトフリーザー FFU161R日本ゼネラル・アプラィアンス
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
アップライトフリーザー 日本ゼネラル・アプラィアンスアップライトフリーザー日本ゼネラル・アプラィアンス
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
冷凍保存に便利な前開き冷凍庫
質量(kg)31間口(mm)550定格電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×576×848冷却方式直接冷却機能庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段庫内温度(℃)-20±2霜取方法手動関連資料(0.73MB)年間消費電力量(kWh/年)158定格内容積(L)85
マジックバック Maxima2 日本ゼネラル・アプラィアンスマジックバック Maxima2日本ゼネラル・アプラィアンス
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
MV608につないでご使用いただくことで、短時間でマリネ を作成できます。
容量(L)2.5材質AS樹脂間口W×奥行D×高さH(mm)250×225×115種別専用容器(マリネ・一般用)TKG品番9-1540-0301