カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ゼネラル・アプラィアンス
- RS PRO(323)
- 三菱ふそう(192)
- ゼネラルステッカー(123)
- ゼネラル(112)
- KEMET(33)
- VISHAY(23)
- ホンダ(20)
- SPARKFUN(19)
- 富士通ゼネラル(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(7)
- SAMCO(7)
- GVS(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ビーエム機器(3)
- GENERALSCAN(3)
- ZF[自動車用品](3)
- 沖データ(OKI)(2)
- ブランドをもっと見る
「GENERAL」の検索結果

アップライトフリーザー
日本ゼネラル・アプラィアンス¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷冷凍保存に便利な前開き冷凍庫幅(mm)550質量(kg)31高さ(mm)848奥行(mm)576間口(mm)550定格電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×576×848冷却方式直接冷却機能庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段扉開閉方式前開き庫内温度(℃)-20±2霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)158定格内容積(L)85
マジックバック Maxima2
日本ゼネラル・アプラィアンス¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷MV608につないでご使用いただくことで、短時間でマリネ を作成できます。種別専用容器(マリネ・一般用)材質AS樹脂容量(L)2.5間口W×奥行D×高さH(mm)250×225×115TKG品番9-1540-0301
DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
日本ゼネラル・アプラィアンス¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06