258件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローガン(NPS3/8) アネスト岩田

    フローガン(NPS3/8)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
  • フローガン(G3/8) アネスト岩田

    フローガン(G3/8)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6798材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
  • 食液用ステンレス製加圧タンク アネスト岩田

    食液用ステンレス製加圧タンク

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
  • 粉体ハンドガン アネスト岩田

    粉体ハンドガン

    アネスト岩田
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
    用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
  • 内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田

    内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ

    アネスト岩田
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)3.1入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)10L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)10L

    アネスト岩田
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-7271質量(kg)13タンク容量(L)10
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10L

    アネスト岩田
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-7263質量(kg)14タンク容量(L)10
  • 丸吹キャップ アネスト岩田

    丸吹キャップ

    アネスト岩田
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    トルネード旋回流による吹付エアでさらなる高塗着効率を実現した溶剤静電ガン用丸吹きキャップ
    用途金属塗装仕様丸吹キャップトラスコ品番514-6666質量(g)135
  • ステンレス加圧タンク 18L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 18L

    アネスト岩田
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-6101質量(kg)5.2タンク容量(L)18
  • ステンレス加圧タンク 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 10L

    アネスト岩田
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-6089質量(kg)4.7タンク容量(L)10
  • ダイアフラムエアレスユニット(カート式) アネスト岩田

    ダイアフラムエアレスユニット(カート式)

    アネスト岩田
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
    用途建築塗装、鉄工塗装。付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計質量(kg)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]最大吐出量(L/min)5.2定格出力(kW)単相0.75吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870駆動方式直結
  • 加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) アネスト岩田

    加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)

    アネスト岩田
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
    用途水性液剤用。材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式自動
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック
  • 接着剤用ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    接着剤用ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。
    用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全幅(mm)480全高(mm)780全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤
  • スタッコガン アネスト岩田

    スタッコガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途スタッコ仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式トラスコ品番805-2385質量(g)650所要圧縮機(kw)2.2以上
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各2個仕様エアホース1本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
  • アクアドライガン アネスト岩田

    アクアドライガン

    アネスト岩田
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    少ないエアを増幅し多くのエアを排出できます。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗料の乾燥においても使用できます。
    用途水性塗料用。トラスコ品番408-0017材質本体:アルミダイカスト質量(g)425エアー取付口G1/4
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

    アネスト岩田
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用
  • 静電ガン アネスト岩田

    静電ガン

    アネスト岩田
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
  • 静電カート アネスト岩田

    静電カート

    アネスト岩田
    979,800税込1,077,780
    1個
    3日以内出荷
    溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
  • ペイントホッパー アネスト岩田

    ペイントホッパー

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-7221適合機種EX-700、EX-900質量(kg)4.4容器容量(L)20
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
  • スプレーガン 接着剤用 アネスト岩田

    スプレーガン 接着剤用

    アネスト岩田
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • エアレスガン ガンスイベルヘット アネスト岩田

    エアレスガン ガンスイベルヘット

    アネスト岩田
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
    用途対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96トラスコ品番514-6801質量(g)300最高使用圧力(MPa)27.5適合型式【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 手持ち式塗料攪拌機 アネスト岩田

    手持ち式塗料攪拌機

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
    用途塗料かくはん用。仕様手持ち式トラスコ品番451-6834質量(kg)2.2粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
  • 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • バックプレッシャバルブ アネスト岩田

    バックプレッシャバルブ

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
    用途バルブ。トラスコ品番380-7754材質本体接液部/アルミニウム質量(g)850最大流量(L/min)2.0圧力調整範囲(MPa)0~0.6一次側圧力(MPa)(最大)0.6
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-7212質量(g)830内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G3/8適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
  • エアマイクロミストフィルタ アネスト岩田

    エアマイクロミストフィルタ

    アネスト岩田
    54,980税込60,478
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    接続口径Rc1/4。手動ドレン式
  • エアマイクロミストフィルタ アネスト岩田

    エアマイクロミストフィルタ

    アネスト岩田
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
  • 空気キャップ E4 アネスト岩田

    空気キャップ E4

    アネスト岩田
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    対応機種LPH-50-104G、LPH-80-044G、LPH-80-064G、LPH-084G、LPH-80-104G、LPH-80-124G
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)

    アネスト岩田
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)

    アネスト岩田
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER2L アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER2L

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4
  • ジョイントASSY アネスト岩田

    ジョイントASSY

    アネスト岩田
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • パッキンNo.2 アネスト岩田

    パッキンNo.2

    アネスト岩田
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    適合本体LPH50062G