カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
    • パッケージ型コンプレッサー(12)
    • タンクマウント型コンプレッサー(6)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(1)
  • 住友重機械工業(69)
  • 三菱電機(105)
  • 日立産機システム(78)
  • シグマー技研(4)
  • エスコ(13)
  • 富士電機(76)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(59)
  • 鶴見製作所(43)
  • 富士コンプレッサー(26)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 三木プーリ(20)
  • 寺田ポンプ製作所(19)
  • 明治機械製作所(18)
  • 新明和工業(16)
  • ホンダ(14)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
  • ダイキン工業(12)
出力(kW)
  • 1.5(2)
  • 3.7(14)
  • 7.5(3)
  • 11(3)
  • 22(1)
  • 22.2(4)
  • 29.6(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.7kw」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動 アネスト岩田タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動アネスト岩田
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
種別空冷ガソリン エンジン形式L372-14騒音値(dB(A)/7m)78(75)
オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hz アネスト岩田オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hzアネスト岩田
849,800税込934,780
1台
4日以内出荷
ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hzアネスト岩田
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hzアネスト岩田
849,800税込934,780
1台
4日以内出荷
ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hzアネスト岩田
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
レシプロコンプレッサー(給油式) アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式)アネスト岩田
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
充填量(L)オイル:2.05
パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hzアネスト岩田
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
パッケージコンプレッサ D付 11KW 50Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 11KW 50Hzアネスト岩田
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 60Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 60Hzアネスト岩田
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hzアネスト岩田
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hzアネスト岩田
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 50Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 50Hzアネスト岩田
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
接着剤用小形スプレーガン アネスト岩田接着剤用小形スプレーガンアネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
大形スプレーガン WIDER2(圧送式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(圧送式)アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)500パタン開き(mm)400質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
25,980税込28,578
1個
当日出荷から41日以内出荷
中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2アネスト岩田
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)430パターン開き(mm)480仕様圧送式トラスコ品番756-2551材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550所要圧縮機(kw)2.2~3.7ホース取付口G3/8霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.2エアー取込口G1/4
大形低圧スプレーガン(圧送式) アネスト岩田大形低圧スプレーガン(圧送式)アネスト岩田
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプドライヤ付
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田(1件のレビュー)
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプ-
ドライヤー内蔵型オイルフリースクロールコンプレッサ BAYSTARSモデル アネスト岩田ドライヤー内蔵型オイルフリースクロールコンプレッサ BAYSTARSモデルアネスト岩田
889,800税込978,780
1台
翌々日出荷
ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。
タイプドライヤ付空気取出口Rc3/8運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知)外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058RoHS指令(10物質対応)対応
COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)アネスト岩田
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
運転制御方式圧力開閉器
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付アネスト岩田
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。
運転制御方式圧力開閉器
COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付アネスト岩田(1件のレビュー)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。最大使用圧力(MPa)1.4空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4入口空気温度(℃)5~80出口空気圧力露点(℃)10以下定格使用圧力(MPa)0.7
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田
889,800税込978,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。
消費電力(W)0.23/0.26運転方式手動使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラ標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4適合エアコンプレッサ(kw)3.7周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55圧力損失(MPa)≦0.02入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7運転電流(A)3.0/3.2
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷から77日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
運転制御方式圧力開閉器
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
運転制御方式圧力開閉器
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
4,198,000税込4,617,800
1台
3日以内出荷
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
5,498,000税込6,047,800
1台
4日以内出荷
ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hzアネスト岩田
5,298,000税込5,827,800
1台
4日以内出荷
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hzアネスト岩田
5,298,000税込5,827,800
1台
4日以内出荷
自動スプレーガン LPAシリーズ アネスト岩田自動スプレーガン LPAシリーズアネスト岩田
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様圧送式所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)200取付口【塗料】G1/4材質(接液部)ステンレスエアー取付口G1/4
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
819,800税込901,780
1台
10日以内出荷