カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(466)
  • SOURIAU(304)
  • メディアカバーマーケット(290)
  • ホンダ(285)
  • RS PRO(226)
  • SMC(221)
  • ONK(オーエヌ工業)(159)
  • KTM(141)
  • OVER RACING(136)
  • 三菱ふそう(134)
  • 日立産機システム(124)
  • 富士コンプレッサー(101)
  • BMW(91)
  • ノーブランド(90)
  • 河村電器産業(72)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(61)
  • Anker(アンカー)(57)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ONK」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込フィルター アネスト岩田吸込フィルターアネスト岩田(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP55B-10用部品 アネスト岩田TLP55B-10用部品アネスト岩田(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイントアネスト岩田
479税込527
1個ほか
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から77日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
寸法L(mm)4-Φ10
車輪セット アネスト岩田車輪セットアネスト岩田
4,398税込4,838
1個
当日出荷
HX用の車輪のセットです。アネスト岩田コンプレッサアネストコンプレッサHX用の車輪のセットです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途HX用の車輪のセット。その他アネスト岩田パーツ検索サイト:部品表8
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスターアネスト岩田
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合SLP-37EBD M5用セット内容キャスター4個
オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タイプドライヤ付
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田(1件のレビュー)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タイプ-
COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付アネスト岩田(1件のレビュー)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ) アネスト岩田出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ)アネスト岩田
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
空気タンク 600L アネスト岩田空気タンク 600Lアネスト岩田
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無アネスト岩田
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74モータ出力(kW)0.75
オイルアラーム アネスト岩田オイルアラームアネスト岩田
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付アネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)アネスト岩田
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無アネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
接続口径Rc3/8×1種類小型
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
レシプロコンプレッサー(給油式) アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式)アネスト岩田
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
充填量(L)オイル:2.05
冷凍式エアドライア アネスト岩田冷凍式エアドライアアネスト岩田
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり アネスト岩田レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーありアネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品、飲料薬品歯科医療機工作機械のエア源印刷塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田
889,800税込978,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
消費電力(W)0.23/0.26運転方式手動使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラ標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4適合エアコンプレッサ(kw)3.7周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55圧力損失(MPa)≦0.02入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7運転電流(A)3.0/3.2
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気中に含まれる水分の除去。最大使用圧力(MPa)1.4空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4入口空気温度(℃)5~80出口空気圧力露点(℃)10以下定格使用圧力(MPa)0.7
ドライヤー内蔵型オイルフリースクロールコンプレッサ BAYSTARSモデル アネスト岩田ドライヤー内蔵型オイルフリースクロールコンプレッサ BAYSTARSモデルアネスト岩田
889,800税込978,780
1台
翌々日出荷
ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タイプドライヤ付空気取出口Rc3/8運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知)外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
ステンレス製空気タンク 65L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 65Lアネスト岩田
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
トラスコ品番455-8511質量(kg)45タンク容量(L)65最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1/2ストップバルブ空気取入口Rc1/2
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動 アネスト岩田タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動アネスト岩田
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種別空冷ガソリン エンジン形式L372-14騒音値(dB(A)/7m)78(75)
レリーズバルブ アネスト岩田レリーズバルブアネスト岩田
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種OFP-041C
タンクマウントコンプレッサー アネスト岩田タンクマウントコンプレッサーアネスト岩田
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ステンレス製空気タンク 250L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 250Lアネスト岩田
779,800税込857,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
トラスコ品番455-8499質量(kg)140タンク容量(L)250最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
ステンレス製空気タンク 100L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 100Lアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
ステンレス製空気タンク アネスト岩田ステンレス製空気タンクアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリー電動機直結タイプ アネスト岩田オイルフリー電動機直結タイプアネスト岩田
149,000税込163,900
1台
3日以内出荷
クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
4,198,000税込4,617,800
1台
3日以内出荷
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hzアネスト岩田
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージコンプレッサ D付 11KW 50Hz アネスト岩田パッケージコンプレッサ D付 11KW 50Hzアネスト岩田
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。