カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(1)
- アサダ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- イチネンTASCO(1)
- BOLL(1)
- デンゲン(1)
- RAMCO(1)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
- 佐藤真空(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「RAMCO VG68」の検索結果
特価

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか欠品中COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体色黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性