カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(3)
- イスカル(20)
- TRUSCO(12)
- オーエッチ工業(6)
- コンパクトツール(5)
- オーツカ光学(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- タンガロイ(2)
- 明大(2)
- Igus(イグス)(2)
- サカエ(1)
- セキスイ(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- 東日製作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 室本鉄工(1)
- 橋本クロス(1)
- ブランドをもっと見る
「cf-10 trusco」の検索結果

COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式
アネスト岩田(1件のレビュー)¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から77日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW
アネスト岩田¥849,800税込¥934,7801台3日以内出荷オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。合成樹脂ピストンを採用し、焼き付きがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。一般工業用機械の作動用エア源。レジャーサービス。繊維工業などトラスコ品番207-1103幅(mm)1685接続口径Rc3/4高さ(mm)1075奥行(mm)640周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)82吐出圧力(MPa)0.8~1.0吐出空気量(L/min)(50/60Hz)1200空気タンク容量(L)200吐出空気量(L/min)1200騒音値(dB)(50/60Hz)82モータ出力(kW)11
オイルフリーレシプロコンプレッサ
アネスト岩田¥769,800税込¥846,7801台4日以内出荷オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。