レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。
合成樹脂ピストンを採用し、焼き付きがなく、耐久性に優れています。
全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。
経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
- 用途
- 塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
一般工業用機械の作動用エア源
レジャーサービス
繊維工業など
- トラスコ品番
- 207-1103
- 幅(mm)
- 1685
- 接続口径
- Rc3/4
- 高さ(mm)
- 1075
- 奥行(mm)
- 640
- 周波数(Hz)
- 50
- 電源(V)
- 三相200
- モーター出力(kW)
- 11
- 騒音値(dB)
- 82
- 吐出圧力(MPa)
- 0.8~1.0
- 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
- 1200
- 空気タンク容量(L)
- 200
- 吐出空気量(L/min)
- 1200
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 82
- モータ出力(kW)
- 11
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ























