カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • ダイヤトレンド(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • MISUGI(ミスギ)(1)
  • 協和工業(1)
  • 法山本店(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsl-100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
419,800税込461,780
1台
40日以内出荷
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ