カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • RS PRO(288)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • AMPHENOL(4)
  • ダイキン工業(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • Sensata / Cynergy3(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • RISLONE(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • コクヨ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • BOLL(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • RAMCO(1)
  • 佐藤真空(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso68」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
欠品中
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LRオイル アネスト岩田LRオイルアネスト岩田
91,980税込101,178
1缶
欠品中
一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
粘度ISO VG68適合範囲摺動面成分ナローカットナフテンを基油として使用危険物の類別非危険物
iso vg68特集