カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • RS PRO(278)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • AMPHENOL(4)
  • ダイキン工業(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • Sensata / Cynergy3(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エクソンモービル(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • RISLONE(2)
  • コクヨ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • BOLL(1)
  • RAMCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso68」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
    形状透明液体黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240粘度ISO VG68流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LRオイル アネスト岩田

    LRオイル

    アネスト岩田
    129,800税込142,780
    1缶
    欠品中
    一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
    成分ナローカットナフテンを基油として使用適合範囲摺動面粘度ISO VG68危険物の類別非危険物
iso vg68特集