カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • 3M(スリーエム)(2)
  • サクラクレパス(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lph-50」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田低圧スプレーガン 重力式アネスト岩田(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
光触媒用スプレーガン アネスト岩田光触媒用スプレーガンアネスト岩田
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
フリーアングル脚付カップ アネスト岩田フリーアングル脚付カップアネスト岩田(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
光触媒用スプレーガン POG アネスト岩田光触媒用スプレーガン POGアネスト岩田
31,980税込35,178
1丁
20日以内出荷から30日以内出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
ニードル弁パッキンセット 1 アネスト岩田ニードル弁パッキンセット 1アネスト岩田
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ
空気キャップ E4 アネスト岩田空気キャップ E4アネスト岩田
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
対応機種LPH-50-104G、LPH-80-044G、LPH-80-064G、LPH-084G、LPH-80-104G、LPH-80-124G
除菌液塗布キット アネスト岩田除菌液塗布キットアネスト岩田
97,980税込107,778
1セット
64日以内出荷
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット 二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。 圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。 軽量で作業効率UP! コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。 作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。 付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。 準備が簡単 エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵付属品専用ジョイントセット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m)質量(kg)コンプレッサ:7.8質量(g)スプレーガン:220形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108定格電圧(V)100 単相最高使用圧力(MPa)0.42供給方式液剤:重力式空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz)騒音値(dB)56吹付空気圧力(MPa)0.09全長×全幅W×全高(mm)329×175×238ノズル口径(Φmm)1定格時間(分)40噴出量(mL/min)55適合空気キャップ形式E2繰り返し・詰め替え対応