カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(51)
  • SMC(39)
  • メトカル(7)
  • 本多電子(HONDEX)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • オークラ輸送機(4)
  • オーム電機(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 伊藤電気製作所(4)
  • イスカル(3)
  • エンペックス気象計(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • スリーピース(3)
  • cotta(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-90」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式アネスト岩田
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4