カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
  • リンナイ(8)
  • StarTech.com(4)
  • 岩田製作所(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • onsemi(2)
  • EPSON(1)
  • オーム電機(1)
  • CKD(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エコリカ(1)
  • カラークリエーション(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • JIT(1)
  • プレジール(1)
  • ソニック(気象機器)(1)
  • 日本ナインスター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sat-c」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法L(mm)4-Φ10
ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田ドレン排出器ドレンディスチャージャーアネスト岩田
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から39日以内出荷
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
空気タンク 600L アネスト岩田空気タンク 600Lアネスト岩田
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付アネスト岩田
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなしアネスト岩田
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
空気タンク 400L アネスト岩田空気タンク 400Lアネスト岩田(1件のレビュー)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359質量(kg)175タンク容量(L)400最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ空気取入口2×1プッシュ付