カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CKD(1)
- KIドリル(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- アズワン(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- ナベヤ(1)
- ブラスト興業(1)
- 大阪魂(1)
- 山洋電気(1)
- 日本製線(1)
- 第一計器(6)
- 阪上製作所(2)
「scb30」の検索結果

給油式レシプロパッケージコンプレッサ
アネスト岩田¥659,800税込¥725,7801台22日以内出荷基本性能はもちろん、耐久性・安全性を高水準でクリアしました。メンテナンスも簡単です。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。ドライヤ付の圧力下露点は周囲温度30℃、相対湿度70%、各吐き出し圧力時の値で15℃以下です。寸法は外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。電源(V)三相200