曜日別特売

給油式レシプロパッケージコンプレッサ

給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田給油式レシプロパッケージコンプレッサ - アネスト岩田

基本性能はもちろん、耐久性・安全性を高水準でクリアしました。メンテナンスも簡単です。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラームを標準装備しています。
全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。
1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。
ドライヤ付の圧力下露点は周囲温度30℃、相対湿度70%、各吐き出し圧力時の値で15℃以下です。
寸法は外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。
吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電源(V)
三相200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
モーター出力(kW)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
モーター出力(kW)
対応
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711627ASC(B21)218-08835011ドライヤー付:ドライヤ無58
¥1,805,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82711697ASC(B22)218-08886011ドライヤー付:ドライヤ無58
¥1,805,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712011ASC(B28)218-0875605.5ドライヤ付55
¥1,694,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712090ASC(B32)218-0869607.5ドライヤ付55
¥2,001,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712230ASC(B31)218-0870507.5ドライヤ付55
¥2,001,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712239ASC(B30)218-0877605.5ドライヤー付:ドライヤ無55
¥1,125,000
¥659,800
¥725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712415ASC(B23)218-0872503.7ドライヤ付53
¥1,295,000
¥759,800
¥835,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712467ASC(B29)218-0865505.5ドライヤー付:ドライヤ無55
¥1,125,000
¥659,800
¥725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712519ASC(B25)218-0867503.7ドライヤー付:ドライヤ無53
¥881,000
¥519,800
¥571,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712528ASC(B26)218-0884603.7ドライヤー付:ドライヤ無53
¥881,000
¥519,800
¥571,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712598ASC(B33)218-0880507.5ドライヤー付:ドライヤ無55
¥1,431,000
¥839,800
¥923,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712650ASC(B20)218-08666011ドライヤ付58
¥2,496,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712738ASC(B27)218-0878505.5ドライヤ付55
¥1,694,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712817ASC(B19)218-08795011ドライヤ付58
¥2,496,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713027ASC(B34)218-0881607.5ドライヤー付:ドライヤ無55
¥1,431,000
¥839,800
¥923,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713097ASC(B24)218-0882603.7ドライヤ付53
¥1,295,000
¥759,800
¥835,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする