カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- CHINO(チノー)(2)
- Janis(ジャニス工業)(2)
- KSフィルター(2)
- NSK(日本精工)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(6)
- SWAGE-LINE(2)
- TDKラムダ(26)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オーム電機(6)
- タンガロイ(2)
- ダイヘン(2)
- ナベル(2)
- ヒサゴ(2)
- ホンダ(47)
- ワルター(3)
- 岩田製作所(3)
- 東芝ライテック(18)
- ブランドをもっと見る
「w-2003」の検索結果
特価

高粘度スプレーガン HW-2003
アネスト岩田¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット
アネスト岩田¥31,980税込¥35,1781セット欠品中汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥13,980税込¥15,3781個欠品中質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49内容量(mL)1000取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式