カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • CHINO(チノー)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • KSフィルター(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(5)
  • SWAGE-LINE(2)
  • TDKラムダ(24)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オーム電機(6)
  • コーコス信岡(1)
  • ダイヘン(2)
  • ヒサゴ(2)
  • ホンダ(4)
  • ワルター(3)
  • 京セラ(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 岩田製作所(3)
  • 東芝ライテック(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-2003」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003

    アネスト岩田
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    当日出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット

    アネスト岩田
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    欠品中
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49内容量(mL)1000取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式