絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(5,486)
- ホンダ(6,604)
- トヨタ(4,361)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,788)
- TRUSCO(3,677)
- スズキ(3,611)
- エスコ(2,833)
- Kawasaki(2,603)
- MAZDA(マツダ)(2,556)
- ニッサン(1,922)
- 大阪魂(1,897)
- Panasonic(パナソニック)(1,657)
- スバル(1,536)
- SK11(1,200)
- コクヨ(1,167)
- ノーブランド(1,151)
- アズワン(1,112)
- ダイハツ(1,089)
- マキタ(1,022)
- ミツビシ(979)
- ブランドをもっと見る
鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)のページです。鈴木油脂工業(SYK)は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 鈴木油脂工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄1-8-23 |

かびとりいっぱつ
鈴木油脂工業(SYK)(120件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(185g)ほか当日出荷ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤液性アルカリ性(pH13)使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
ペイント一発PC
鈴木油脂工業(SYK)(22件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(1.2kg)ほか当日出荷ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場仕様スクラブあり成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)シリーズペイント一発液色桃
ローヤル
鈴木油脂工業(SYK)(29件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(2.5kg)ほか当日出荷今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場仕様スクラブ粒子なし成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤繰り返し・詰め替え対応
スプレーベルトワックス
鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。用途固形に変わるエアゾール式ワックス仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。使用温度範囲(℃)0~40引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
パワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(4L)ほか当日出荷工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
液体サビ落とし
鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(4L)当日出荷錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的用途浸漬用サビ取り剤仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし主な用途サビ落とし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性![ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669626-201201-02.jpg)
ねずみガード[塗料]
鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)¥2,880税込¥3,1681本(420mL)当日出荷ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。種別スプレー
アルカリイオン水S(洗浄剤)
鈴木油脂工業(SYK)(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個(4L)ほか当日出荷マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。pH値12.5~13.5液性アルカリ性
リトルスメル
鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本(1kg)ほか当日出荷嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水液性中性、ノーコンパウンド密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
メローナ(全体洗い)
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(4L)ほか当日出荷あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。 ガンコな油汚れもスッキリ落とします。用途作業服のガンコな汚れの洗浄形状液体
サビ一発
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(320mL)当日出荷サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。用途金属部品等のサビ取り成分イソプロピルアルコール使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。危険物の類別非危険物ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。使用可能材質鉄繰り返し・詰め替え対応
ザ・パワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)当日出荷あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。 液体で使用が簡単。 目的に応じて使用出来、大変お得。用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。 事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。仕様徳用ペール缶入り成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水トラスコ品番493-3974使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品形状透明濃紺色液体タイプ超濃縮タイプ液性アルカリ繰り返し・詰め替え対応
ガッツエース(強力部分洗い)
鈴木油脂工業(SYK)(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個(1kg)当日出荷作業服についたガンコな油汚れを洗浄成分がしみ込んだ油汚れをひきはがし、さらに洗浄補強成分が一体となって衣類の隅々までゆきわたり、あらゆる汚れを落とします。ハンドスプレー式なので手軽に使用できます。用途作業服のガンコな汚れの部分洗浄に成分非イオン系界面活性剤形状液体
ウェットセイバー
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(300枚)ほか当日出荷帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。優れた清浄効果で手軽にお掃除。殺菌効果により菌の増殖を抑える。ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし成分グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料材質綿100%形状原液:白濁液体不織布:白色シート状1枚の寸法(mm)180×300
ストロングパワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか当日出荷ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。仕様(引火点・発火点)なし成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水液色赤色希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品pH値13以上(20℃)液性アルカリ性密度1.0(20℃)燃焼性なし
燃料タンクサビとり剤
鈴木油脂工業(SYK)(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個(1L)ほか当日出荷サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。液性中性
SYK ローヤルエース
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。油汚れに強く医薬部外品です。用途洗浄と殺菌・消毒に。仕様医薬部外品材質非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤タイプスクラブ容量(kg)2.5医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。トラスコ品番754-6645セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個材質植物系天然繊維質量(kg)3.3吸収量37L/セット対応オイル
リトルバルブクリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか当日出荷から9日以内出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物












![ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669626-201201-02.jpg)