カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 鈴木油脂工業(SYK)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • 友和(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • R-GOT(2)
  • 日本工作油(1)
  • BOLL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esu99」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYK タッピングスプレーエース 鈴木油脂工業(SYK)

    SYK タッピングスプレーエース

    鈴木油脂工業(SYK)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。
    用途機械工作・金属加工。タイプ塩素系形状スプレー仕様チューブノズル付成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤トラスコ品番759-3643使用方法切削工具の刃にスプレーする引火点(℃)200以上密度0.98(20℃)外観褐色透明粘性液体適合工具タッピング、リーマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性