カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(10)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
  • オフィス家具/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 測定・測量用品(4)
  • 作業工具/電動・空圧工具(20)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(439)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,859)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(5,930)
  • ホンダ(548,486)
  • MAZDA(マツダ)(216,718)
  • SMC(201,288)
  • トヨタ(140,213)
  • ミツビシ(138,135)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
  • ニッサン(87,732)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,609)
  • スズキ(68,625)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,836)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,860)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,268)
  • RS PRO(34,787)
  • Panasonic(パナソニック)(32,599)
商品レビュー
  • 以上(170)
  • 以上(197)
  • 以上(204)
  • 以上(209)
価格
  • 1,500円以下(24,365)
  • 1,500-10,000円(66,796)
  • 10,000-50,000円(69,126)
  • 50,000-100,000円(29,039)
  • 100,000円以上(36,625)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(500g)ほか
    当日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • ピストル型ライター SUZUKID(スズキッド)

    ピストル型ライター

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断用ライターです。
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    699税込769
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

    SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
    適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
  • 三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
    用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
  • 極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ SUZUKID(スズキッド)

    極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ

    SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160トラスコ品番818-5977適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160種別0.8Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ

    SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
  • スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
    用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
  • ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス焼け除去剤

    SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(400g)
    当日出荷
    ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
    用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
  • スパブロック SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200g)
    当日出荷
    半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
    用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
    用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
  • マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスイッチ

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • 火口掃除針ステンレス SUZUKID(スズキッド)

    火口掃除針ステンレス

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
    用途火口掃除針。材質ステンレス製
  • ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド)

    ソリッド用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
  • 安全ホルダ先端カバー SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダ先端カバー

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
    用途電気溶接用。種類安全ホルダー(300A)用
  • 火口掃除針(バラ) SUZUKID(スズキッド)

    火口掃除針(バラ)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
    用途火口掃除針。
  • ウェルディンググラス#8 SUZUKID(スズキッド)

    ウェルディンググラス#8

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
    用途電機溶接用遮光サングラス遮光度#8材質ポリカーボネート
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個幅(mm)168質量(kg)約7高さ(mm)160タイプ昇降圧兼用奥行(mm)160定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160相数単相電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
  • トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) SUZUKID(スズキッド)

    トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)

    SUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
  • 極細ノズル SUZUKID(スズキッド)

    極細ノズル

    SUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
    トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル
  • N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    N型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
  • H型ハンドルコック SUZUKID(スズキッド)

    H型ハンドルコック

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • マグホールド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールド

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。使用角度(°)45/90/135材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト磁力スイッチ:無し
  • アーク溶接用ゴーグル SUZUKID(スズキッド)

    アーク溶接用ゴーグル

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
    用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
  • 万能ガスライター SUZUKID(スズキッド)

    万能ガスライター

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ガス溶接用万能ガスライターです。
    用途ガス溶接・切断用。タイプ点火用ライター仕様ライター石1個付
  • 100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
  • 安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A 箱入

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
  • スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
    伸び(%)17以上
  • Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
  • ノズル SUZUKID(スズキッド)

    ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
    外径(Φmm)18先端外径(Φmm)11
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
  • EB-300PW外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PW外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(3枚)
    欠品中
    アイボーグ180度用外側プレート。
    アズワン品番64-8502-34
  • 電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長プラグコネクタ10M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
    用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
  • 外側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    外側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1袋(3枚)
    当日出荷
    JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。
    用途溶接液晶面用交換消耗品。
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 素ガラス 1枚入り SUZUKID(スズキッド)

    素ガラス 1枚入り

    SUZUKID(スズキッド)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
    用途交換用カバープレート。
  • 手持ち面PC SUZUKID(スズキッド)

    手持ち面PC

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
    用途手持ち式溶接遮光面。種類手持ち面寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
  • 安全ホルダー用カバーセット SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー用カバーセット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
    用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
    用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115/200/230付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)幅(mm)160質量(kg)約16高さ(mm)242タイプ昇降圧兼用定格周波数(Hz)50/60定格容量3kVA寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247相数単相保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス出力電流30時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
...