カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(25)
  • マリンテック(16)
  • Showa(15)
  • KHD(10)
  • オーナンバ(10)
  • 倉茂電工(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 品川電線(8)
  • RENOGY JAPAN(8)
  • 富士電線工業(6)
  • JAPPY(6)
  • カワイ電線(5)
  • 大阪電機工業(5)
  • 福電(5)
  • エスコ(4)
  • 三ツ星(4)
  • MASTERTOOL(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5sq」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)電源延長プラグコネクタ10MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10MSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
電源延長3.5sqX5M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5MSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5
100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40SUZUKID(スズキッド)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等定格使用率(%)60トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付