カテゴリ

  • 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(2)
  • 三立電器工業(26)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(25)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(19)
  • 共立電機(14)
  • 堺電業(9)
  • 富士電線工業(8)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • 未来工業(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(6)
  • 東神電気(5)
  • タツタ電線(5)
  • ウエルドテック社(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • フィスコインターナショナル(5)
  • KTC(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38sq」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)M型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300A 箱入SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqSUZUKID(スズキッド)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqバラ1組SUZUKID(スズキッド)
199税込219
1個
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ38sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33
接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子38sq-10 2組SUZUKID(スズキッド)
759税込835
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)M型プラグ 38sqSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10SUZUKID(スズキッド)
359税込395
1組
当日出荷
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)M型38SqソケットSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
欠品中
M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
長さ(m)5
ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
長さ(m)5
M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.5MSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
AC延長R38-10X15M SUZUKID(スズキッド)AC延長R38-10X15MSUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15