カテゴリ

  • 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • 三立電器工業(27)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(19)
  • 富士電線工業(10)
  • 共立電機(10)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • 堺電業(9)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • SFCC(旧:昭和電線)(7)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • 東神電気(5)
  • タツタ電線(5)
  • マリンテック(5)
  • フィスコインターナショナル(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • 篠原電機(3)
  • JAPPY(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38sq」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥389税込¥428
    1箱(2個)
    当日出荷
    圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
    用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質銅
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • 接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子38sq-10 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥759税込¥835
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型38Sqソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sqバラ1組

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
  • ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
  • 接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R38-10

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥359税込¥395
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
    用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    N型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    最大電流(A)300まで使用率(%)70適合電線サイズ14~38sq
  • 安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A 箱入

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
  • AC延長R38-10X15M SUZUKID(スズキッド)

    AC延長R38-10X15M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
    用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15