カテゴリ
- 溶接用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(3)
- DEEN(76)
- FPC(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(396)
- KTC(47)
- ParkTool(パークツール)(20)
- SIGNET(シグネット)(67)
- SMC(290)
- STAHLWILLE(スタビレー)(130)
- エスコ(297)
- オーナンバ(18)
- フジクラ・ダイヤケーブル(41)
- マリンテック(38)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- 三立電器工業(16)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(23)
- 倉茂電工(35)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- 富士電線工業(13)
- ブランドをもっと見る
「8sq」の検索結果
特価
関連キーワード

M型アダプタコード0.5M
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
接続端子22sq-8 2組
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(2個)当日出荷溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。用途溶接機のコード接続端子。
M型プラグ・ソケット
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
M型プラグ 38sq
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
銅管セット38sqバラ1組
SUZUKID(スズキッド)¥199税込¥2191個欠品中電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
H型プラグ・ソケット22sq
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
M型38Sqソケット
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2用途ケーブルジョイントに使用。
100V解氷機ハイホット
SUZUKID(スズキッド)¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷安心・安全・親切設計です。 解氷時間を所定時間に設定できる解氷タイマーが付いています。 解氷作業中の有無を確認できる解氷ランプが付いています(解氷時:橙)。 38sqの解氷コードで、コード自体の発熱を防ぎます。 使い過ぎによる本体内の温度上昇を察知し、故障を未然に防ぐ過熱防止機能が付いています。用途凍結した配管の氷をとかす解氷機仕様発熱方式:抵抗発熱質量(kg)15周波数(Hz)50/60電流(A)(二次)250入力容量1.5kVA入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×216×160相数単数2次無負荷電圧(V)6.0/4.4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら