100V解氷機ハイホット
安心・安全・親切設計です。
解氷時間を所定時間に設定できる解氷タイマーが付いています。
解氷作業中の有無を確認できる解氷ランプが付いています(解氷時:橙)。
38sqの解氷コードで、コード自体の発熱を防ぎます。
使い過ぎによる本体内の温度上昇を察知し、故障を未然に防ぐ過熱防止機能が付いています。
- 用途
- 凍結した配管の氷をとかす解氷機
- 仕様
- 発熱方式:抵抗発熱
- 質量(kg)
- 15
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電流(A)
- (二次)250
- 入力容量
- 1.5kVA
- 入力電圧(V)
- 100
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 280×216×160
- 相数
- 単数
- 2次無負荷電圧(V)
- 6.0/4.4
- 内容量
- 1台
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























