液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータSUZUKID(スズキッド)当日出荷
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。色グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000