カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • CHEROKEE (チェロキー)(2)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • MIDAS(3)
  • TRUSCO(1)
  • アイホン(1)
  • アサヒAV(1)
  • エレコム(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • カナテクス(9)
  • キタムラ産業(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ホンダ(14)
  • リンナイ(4)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 未来工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avw」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動溶接遮光面 アークビュー SUZUKID(スズキッド)

    自動溶接遮光面 アークビュー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動種類自動溶接遮光面電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76視界範囲(mm)96×39戻り速度(秒)0.1~1.0感度調整内部無段階調整遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)遮光速度(秒)1/25000最高操作温度(℃)-20~+70許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
  • 100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
    用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs
  • vw