カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • ホンダ(18)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • FMF(エフエムエフ)(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 聖和精機(2)
  • 東安(2)
  • エスコ(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • クリアー光学(1)
  • ケニス(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • BOURNS(1)
  • AFAM(アファム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr1025」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド)遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様グラインドモード機能関連資料(7.26MB)
プロメ SUZUKID(スズキッド)プロメSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5947電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10本体質量(g)102有効視野(mm)92×34遮光度#9~#13遮光速度(秒)10000
液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライトSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様電池残量表示モード関連資料(7.26MB)
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
液晶カートリッジプロメevo SUZUKID(スズキッド)液晶カートリッジプロメevoSUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付 SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付SUZUKID(スズキッド)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
関連キーワード
cr1025特集