カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(1)
  • 日章工業(11)
  • スワロー電機(4)
  • エムディーエス(2)
  • アズワン(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
  • シグマ光機(1)
  • LandField(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndf 2000」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)SUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320出力電圧100V/115V容量(kVA)3出力電流(A)30コンセント出力100V×2、100V/115V×2相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A入力電圧100V/200V
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230出力定格容量(kVA)3セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(g)16000周波数(Hz)50/60兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
変圧器/トランスカテゴリ
関連カテゴリ