カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • Dynabook(18)
  • タカラスタンダード(12)
  • Dell Technologies(11)
  • VAIO(10)
  • NOVASTAR(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • NEC(1)
  • Texas Instruments(1)
  • 日本トラストテクノロジー(1)
  • Maxtang(1)
  • GIGAIPC(1)
  • DHA Corporation(1)
  • ARBOR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sim-60」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
    付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
  • スターターキット(手棒用) SUZUKID(スズキッド)

    スターターキット(手棒用)

    SUZUKID(スズキッド)
    6,998税込7,698
    1セット
    9日以内出荷
    手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
    適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NPセット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.655寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
関連キーワード
電気溶接機カテゴリ