カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • CKD(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stg-200d」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
    用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
  • TIGトーチ用コレットボディ SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用コレットボディ

    SUZUKID(スズキッド)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
    用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
  • TIG軽量トーチ・コード付き SUZUKID(スズキッド)

    TIG軽量トーチ・コード付き

    SUZUKID(スズキッド)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
    適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
  • TIG用クリアノズルセット SUZUKID(スズキッド)

    TIG用クリアノズルセット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
    適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
  • TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用 コレット

    SUZUKID(スズキッド)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。
  • TIGトーチ用 コレットボディ SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用 コレットボディ

    SUZUKID(スズキッド)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種STG-200D、STG-200ACDC
  • TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ ガスレンズ用

    SUZUKID(スズキッド)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
    用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
  • フレシキブルトーチ・コード付 SUZUKID(スズキッド)

    フレシキブルトーチ・コード付

    SUZUKID(スズキッド)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。
    適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
関連キーワード
研磨剤 100000特集