カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- ATHENA(アテナ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- FACOM(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Sanko IB(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ホンダ(1)
- ローランドディー.ジー.(1)
「stx-01」の検索結果
特価

100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台欠品中リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)220出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6010質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ