カテゴリ
- 溶接用品(17)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- パナソニックコネクト(2)
- ダイヘン(1)
「suzukid p-613」の検索結果
特価

極細ノズル
SUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(5個)当日出荷適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160トラスコ品番818-5977適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160種別0.8Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
ソリッド用チップ
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ
SUZUKID(スズキッド)¥86,980~税込¥95,678~1セットほか当日出荷から翌々日出荷液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(500g)ほか当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
トーチ先端極細ノズル B
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)当日出荷適合SAY-120、SAY-160部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
ノンガス軟鋼用チップ
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷仕様チップ径(Φ)/1.2適合SAY-160、SIV-140トラスコ品番818-5972種別1.2Φ部品名称ノンガス軟鋼用チップ
極細用チップ0.8(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80
SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(5個)当日出荷適合SAY-150Nトラスコ品番818-5978種別0.9Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
トーチ先端ノズル 共用
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー80,120,150,180トラスコ品番818-5980種別0.6~1.2Φ用内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)部品名称トーチ先端ノズル 共用
100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5