カテゴリ

  • 安全用品(9)
絞り込み
ブランド
  • スタンダード
  • エフ・アール・シー(10)
  • FIRSTCOM(4)
  • ウェッジ(4)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
  • アルインコ(1)
  • バーテックススタンダード(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fth314」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単三型充電池 スタンダード単三型充電池スタンダード
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
急速充電器セット スタンダード急速充電器セットスタンダード(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
急速充電器セット VAC-68
用途FTH314/314L専用オプションアズワン品番64-9538-52
小型マイク&スピーカー スタンダード小型マイク&スピーカースタンダード(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
小型スピーカーマイク MH-90A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
タイピン型イヤホンマイク スタンダードタイピン型イヤホンマイクスタンダード
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤーピースマイク スタンダードイヤーピースマイクスタンダード
4,198税込4,618
1個
当日出荷
イヤピースマイク MH-89A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
アンテナバンド スタンダードアンテナバンドスタンダード
1,198税込1,318
1組(12個)
7日以内出荷から9日以内出荷
アンテナバンド トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド FTH314/314L専用オプション
用途無線機の識別適合機種FTH-314/L材質シリコン質量(g)0.5
肥料141414特集