カテゴリ

  • 安全用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • スタンダード
  • モノタロウ(2)
  • モトローラ(3)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
  • アルインコ(1)
  • TOA(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ysr0087403」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン付タイピンマイク スタンダード

    イヤホン付タイピンマイク

    スタンダード(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状耳かけ型
  • タイピン型マイク スタンダード

    タイピン型マイク

    スタンダード
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク &イヤホン
    アズワン品番64-9538-64
  • タイピン型イヤホンマイク スタンダード

    タイピン型イヤホンマイク

    スタンダード
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • EA-581用イヤホン スタンダード

    EA-581用イヤホン

    スタンダード
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    イヤホンアダプタEA-581に接続
    適合機種EA-581ケーブル長(cm)100イヤホン形状耳かけ型
  • 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L

    スタンダード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
    種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
  • EKシリーズ用イヤホン スタンダード

    EKシリーズ用イヤホン

    スタンダード
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    イヤホン ME-101(50CM) 長さ50cm EK-515W-314 用
    用途EK-515W-314 用
  • 小型タイピンマイク スタンダード

    小型タイピンマイク

    スタンダード(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
    トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • タイピンマイク スタンダード

    タイピンマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
    トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • EKシリーズ用イヤホン ME-101シリーズ スタンダード

    EKシリーズ用イヤホン ME-101シリーズ

    スタンダード
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様●対応機種:VXD30/VXD460U/VXD450R/VXD450U/VXD450V/VX581シリーズ/VX582シリーズ/VX-D591/VX-D291U●ケーブル長:100cm●※EK-467-460、EK-515W-460 用アズワン品番67-0430-73
  • イヤホンアダプタ スタンダード

    イヤホンアダプタ

    スタンダード
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    Φ2.5のイヤホンに対応。
トランシーバーカテゴリ