ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
シングル球S25/BAU15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球色アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25
シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21電球形状S25
LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)当日出荷
口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)当日出荷
口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
スポーツハイパーハロゲン H4STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)当日出荷
色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
ハロゲンランプ H3 24V55WSTANLEY(スタンレー電気)当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
ハロゲンランプ H1 12VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)STANLEY(スタンレー電気)当日出荷から11日以内出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。