特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球G23/BA15s  24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G23/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合一般タイプシングル球定格電力(W)20
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)12クリアタイプダブル球口金BAY15d
ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 6VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
ハロゲンバルブ STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンバルブSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
二輪車用ヘッドランプ
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダ、ヤマハ、スズキ一部車種対応口金P15d-25-3(特殊)
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(2個)
当日出荷
用途フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式S25
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線適合一般タイプシングル球定格電圧(V)24
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12VSTANLEY(スタンレー電気)
4,498税込4,948
1箱(10個)
7日以内出荷
適合二輪車・スノーモービルパーツNo.34901-332-750タイプつば付きダブルクリア定格電圧(V)12定格電力(W)45/45口金P15d-25-3ガラス球形式RP30
ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー STANLEY(スタンレー電気)ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダーSTANLEY(スタンレー電気)
819税込901
1パック(2個)
当日出荷
電装品の回路保護に。
仕様ヒューズ20Aまで
ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ SH7J 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
ウェッジベース電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)
949税込1,044
1箱(10個)
4日以内出荷
口金W2x4.6d定格電圧(V)24主な適合純正品番(タクティ)V91191157、V91191158、(日産)B6261-01686、B6261-01687、(PITWORK)AY080-00067、AY080-00066定格電力(W)2電球形状T5
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)
749税込824
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D4STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H STANLEY(スタンレー電気)スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112HSTANLEY(スタンレー電気)
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
579税込637
1個
9日以内出荷
定格電力(W)25/25口金P15d-25-1電球形状T19L
マルチリフレクターヘッドランプ STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ車検対応
定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)付属品H4U(14-0260U)
モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6V STANLEY(スタンレー電気)モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6VSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
8日以内出荷
クリア定格電圧(V)6ガラス球形式T19L
シングル球G23/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G23/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G23適合一般
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)
4日以内出荷
定格電圧(V)12定格電力(W)10電球形状G18
MVR2272S Series 赤色 LED STANLEY(スタンレー電気)MVR2272S Series 赤色 LEDSTANLEY(スタンレー電気)
56税込62
1個
5日以内出荷
電圧(V)VF(TYP):2発光色赤色電流(mA)IF:20動作温度(℃)-30~85色(樹脂部)淡赤色
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW STANLEY(スタンレー電気)ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mWSTANLEY(スタンレー電気)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:25mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5099アズワン品番65-7243-80
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW STANLEY(スタンレー電気)ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mWSTANLEY(スタンレー電気)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW STANLEY(スタンレー電気)855nm 赤外線発光ダイオード 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088アズワン品番65-7243-92
水フィルタキット STANLEY(スタンレー電気)水フィルタキットSTANLEY(スタンレー電気)
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Stanley Electric 水消毒ユニットは、他の一般的な水消毒ユニットよりもコンパクトなため、設置が不可能な狭い場所に設置できます。水量は 2 → 6 L/min に対応しています。水圧: 1.75 MPa 動作温度範囲: 4 → 40 ℃ 6.7 W の消費電力
仕様●最大使用圧力:8.75 バール●タイプ:水消毒ユニット●コード番号:203-5801アズワン品番65-8005-93
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 50mW STANLEY(スタンレー電気)ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 50mWSTANLEY(スタンレー電気)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:50mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBEアズワン品番65-7253-56
NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●LED数:1●ピーク波長:395nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7253-84
LEU シリーズ 275nm 120 UV-C 紫外線 LED 2.5mW STANLEY(スタンレー電気)LEU シリーズ 275nm 120 UV-C 紫外線 LED 2.5mWSTANLEY(スタンレー電気)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、広い分布角と Peak Wavelength 275 nm の低電力で動作します。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:25mW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LEUアズワン品番65-7253-73
LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入STANLEY(スタンレー電気)
179税込197
1袋(5個)
5日以内出荷
Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLEDStanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:11.7 mcd●ピン数:2●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●主波長:647 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mmアズワン品番65-7246-81
LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入STANLEY(スタンレー電気)
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLEDStanley Electric 1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.9 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140/150 °●レンズ形状:長方形●主波長:626 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7259-60
940nm 赤外線発光ダイオード 950mW STANLEY(スタンレー電気)940nm 赤外線発光ダイオード 950mWSTANLEY(スタンレー電気)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 945 nm のドームレンズを備え、狭帯域幅の分配角が実現されています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW STANLEY(スタンレー電気)855nm 赤外線発光ダイオード 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:530mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGNアズワン品番65-7243-81
LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入STANLEY(スタンレー電気)
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷
StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLEDStanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66
LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入 STANLEY(スタンレー電気)LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入STANLEY(スタンレー電気)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージStanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mmアズワン品番65-7262-91
紫外線除菌庫 アルヌーヴ・ピュア STANLEY(スタンレー電気)紫外線除菌庫 アルヌーヴ・ピュアSTANLEY(スタンレー電気)
31,320税込34,452
1台
6日以内出荷
約2分間の照射で除菌ができるトースター型の紫外線除菌庫 紫外線が外部に漏れない安全構造設計 除菌中に扉が開くと紫外線ランプは自動で消灯
SRCP-U23 球切警告灯解除ユニット STANLEY(スタンレー電気)SRCP-U23 球切警告灯解除ユニットSTANLEY(スタンレー電気)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット
用途UDトラックス大型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)(2017年式~)入数2(1台分)
SRCP-U14 変換ハーネス STANLEY(スタンレー電気)SRCP-U14 変換ハーネスSTANLEY(スタンレー電気)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
用途UDトラックス大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)