絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアムーバー STANLEY(スタンレー電気)

    エアムーバー

    STANLEY(スタンレー電気)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
  • ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ) STANLEY(スタンレー電気)

    ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)

    STANLEY(スタンレー電気)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
  • ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー

    STANLEY(スタンレー電気)
    819税込901
    1パック(2個)
    当日出荷
    電装品の回路保護に。
    仕様ヒューズ20Aまで
  • ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    299税込329
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
  • ハロゲンバルブ STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンバルブ

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    二輪車用ヘッドランプ
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダ、ヤマハ、スズキ一部車種対応口金P15d-25-3(特殊)
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
  • ダブル球B19/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球B19/BAY15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ディーゼル車定格電力(W)10/4
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ヘッドランプ、フォグランプ
  • ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
  • シングル球G23/BA15s  24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G23/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合一般タイプシングル球定格電力(W)20
  • ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3C

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
  • ウェッジベース電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    949税込1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    口金W2x4.6d定格電圧(V)24主な適合純正品番(タクティ)V91191157、V91191158、(日産)B6261-01686、B6261-01687、(PITWORK)AY080-00067、AY080-00066定格電力(W)2電球形状T5
  • シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式S25
  • シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    259税込285
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    用途ライセンス(ナンバープレート)ランプ定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18クリアタイプシングル球
  • ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
  • HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D4

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • 紫外線除菌庫 アルヌーヴ・ピュア STANLEY(スタンレー電気)

    紫外線除菌庫 アルヌーヴ・ピュア

    STANLEY(スタンレー電気)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    約2分間の照射で除菌ができるトースター型の紫外線除菌庫 紫外線が外部に漏れない安全構造設計 除菌中に扉が開くと紫外線ランプは自動で消灯
  • シングル球B19/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球B19/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式B19クリア定格電圧(V)12適合ライセンスランプ(12V 15Cp対応)定格電力(W)12
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線ガラス球形式RP35クリア定格電圧(V)12適合一般定格電力(W)35
  • ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合二輪車・スノーモービルパーツNo.34901-332-750タイプつば付きダブルクリア定格電圧(V)12定格電力(W)45/45口金P15d-25-3ガラス球形式RP30
  • シングル球G23/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G23/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G23適合一般
  • ウェッジベース電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金W2.1×9.5d
  • MVR2272S Series 赤色 LED STANLEY(スタンレー電気)

    MVR2272S Series 赤色 LED

    STANLEY(スタンレー電気)
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)VF(TYP):2発光色赤色電流(mA)IF:20動作温度(℃)-30~85色(樹脂部)淡赤色
  • スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H STANLEY(スタンレー電気)

    スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H

    STANLEY(スタンレー電気)
    149税込164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW STANLEY(スタンレー電気)

    ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:25mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5099アズワン品番65-7243-80
  • ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW STANLEY(スタンレー電気)

    ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
  • 855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088アズワン品番65-7243-92
  • NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
  • NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED数:1●ピーク波長:395nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7253-84
  • LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    189税込208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED。Stanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:11.7 mcd●ピン数:2●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●主波長:647 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mmアズワン品番65-7246-81
  • LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    469税込516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLED。Stanley Electric 1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.9 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140/150 °●レンズ形状:長方形●主波長:626 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7259-60
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 950mW STANLEY(スタンレー電気)

    940nm 赤外線発光ダイオード 950mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 945 nm のドームレンズを備え、狭帯域幅の分配角が実現されています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
  • LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLED。StanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66
  • LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージ。StanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mmアズワン品番65-7262-91
  • SRCP-U23 球切警告灯解除ユニット STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-U23 球切警告灯解除ユニット

    STANLEY(スタンレー電気)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット
    用途UDトラックス大型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)(2017年式~)入数2(1台分)
  • SRCP-U14 変換ハーネス STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-U14 変換ハーネス

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
    用途UDトラックス大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
  • SRCP-S51 ハザードESS車用ハーネス STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-S51 ハザードESS車用ハーネス

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプシーケンシャルタイプの取付に必要なハザードESS車用ハーネス
    用途ハザードランプを緊急制動表示灯(ESS)に使用している車両が対象。入数1(1台分)
  • SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用) STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス
    用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)500入数2(1台分)
  • SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用) STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)

    STANLEY(スタンレー電気)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス
    用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)2500入数1(1台分)
  • SRCP-HF41 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用) STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-HF41 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス
    用途日野自動車用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式三菱ふそう用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式全長(mm)500入数2(1台分)