カテゴリ
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)
- モノタロウ(3)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- M&H(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- KSフィルター(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「12v35/35 hs1」の検索結果

ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ