ハロゲンランプ H3CSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)5日以内出荷
タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003色クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3dSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)当日出荷
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000